Asortiman alata „BIG Twin Move” Elektro 63-dijelni 63

Artikl br.: 680102 63
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj alata Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača BIG Twin Move
    Broj dijelova 63
    Vrsta proizvoda Garnitura alata

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 680102 63
    EAN / GTIN 4003773082118
    Broj proizvođača 00 21 41

    Opis

    Izvedba:

    Opsežan asortiman alata za električare u kvalitetnom koferu. S kotačima i teleskopskom drškom.
    Kofer od ABS-a s punim aluminijskim okvirom, otvara se s obje strane.

    Opseg isporuke:

    Vodena vaga za električara: 1 kom. br. 467415 vel. 430
    Džepna vodena vaga Electric: 1 kom. br. 467484 vel. 70
    Dvostrani viljuškasti ključ „JOKER“: 1 kom. vel. 10×13 mm
    Višenamjenski ključ Twinkey®: 1 kom. br. 623550
    Asortiman nasadnih ključeva od 1/4 cola, 28-dijelni: 1 kom. br. 630295 vel. S
    odvijač za Pozidriv, VDE-izoliran: 1 kom. vel. 1
    ravni odvijač, VDE izoliran: 1 kom. vel. 3,5 mm
    VDE garnitura Kraftform Kompakt, 16-dijelna: 1 kom. slično br. 667260
    Šiljasta kombinirana kliješta, kromirana, VDE-izolirana: 1 kom. br. 701655 vel. 145
    Kliješta za vodnu pumpu Cobra®, fosfatirana: 1 kom. br. 705800 vel. 180
    Plosnato obla kliješta savijena pod kutom, VDE izolirana: 1 kom. br. 713700 vel. 200
    Snažna kliješta za rezanje kabela, kromirana, VDE izolirana: 1 kom. br. 723500 vel. 200
    Kliješta za rezanje kabela, kromirana, VDE izolirana: 1 kom. br. 725300 vel. 160
    Univerzalni alat za skidanje izolacije ErgoStrip®: 1 kom. br. 728091 vel. 8-13
    Kliješta za skidanje izolacije do 16 mm² Preci Strip: 1 kom. br. 728631 vel. 16
    Kliješta za instalacije, VDE-izolirana: 1 kom. br. 728787 vel. 200
    Kliješta za krimpanje tuljaka na krajevima žica do 16 mm²: 1 kom.
    Električarsko dlijeto: 1 kom. br. 743000 vel. 250
    Čekić za bravare: 1 kom. vel. 300 g
    Ključ kliješta: 1 kom. br. 813700 vel. 180
    Fiksni nož za skidanje izolacije kabela, VDE izoliran: 1 kom. br. 844410
    Kofer za alat: 1 kom. br. 692615 vel. 1

    Napomena:

    Isporuka se radi pomoću sortiranih alata u kofer za alat.