GARANT Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten WOEX, ⌀ DC 40 mm

Article no.: 232300 40
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
In stock
4 pieces in stock

Select article variation and quantity

⌀ DC (mm) Unit price incl. VAT
  • Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis: 3×D
  • Schaft: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Bohrverwendung: Zentrierbohren; ballig; bedingt Querbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: MTC

Add to shopping list

    Share this product

    or copy this link

    Product details

    Technical Data

    Nenn-⌀ D 40
    Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 3×D
    Schaft DIN 6535 HE, DIN 6595
    Bohrverwendung Zentrierbohren; ballig; bedingt Querbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren
    Innenkühlung ja
    Zerspanungsstrategie MTC
    Nutzlänge L1 120 mm
    Auskraglänge LA 159 mm
    Schaft-⌀ Ds 32 mm
    Schaftlänge Ls 60 mm
    Maximale Verstellgrenze Vmax 1,5 mm
    ISO-Code Wendeschneidplatte WOEX 06T304
    Wendeplattenschrauben-Set 239700 10IP (2,8 Nm)
    Anzahl Schneiden Z 1
    Gesamtlänge L 219 mm
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identification numbers & Classifications

    Article number 232300 40
    EAN / GTIN 4045197346209
    Manufacturer number 232300 40

    Description

    Ausführung:

    Hohe Stabilität und höchste Prozesssicherheit.

    Verwendung:

    Für stehenden und rotierenden Einsatz.
    Für rückzugsriefenfreies Bohren und exakte Maßhaltigkeit (ca. ±0,1 mm).
    Auch für Maschinen mit geringer Antriebsleistung geeignet. Speziell für den MTC (Multi Task Cutting)- Einsatz auf der neuen Generation der Dreh- / Fräszentren (MTM).

    Passend für:

    Wendeplatten WOEX 06T304.

    Hinweis:

    ACHTUNG!
    Beim Bohreraustritt fällt eine Scheibe ab.
    Bei drehenden Werkstücken Unfallgefahr.
    Bitte Schutzvorkehrungen treffen.
    Stufenwerkzeuge bis 2 Stufen nach Ihren Angaben auf Anfrage lieferbar. (Mindestbestellmenge: 2 Stück).
    Das Anfrageformular finden Sie im E-Shop auf der Produktseite unter „Formulare“.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Spare parts

    Inserts

    Services & product advisors

    Forms

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promotions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart