HiPer-Drill Grundelement 32 mm

Article no.: 231600 32
Discount
508.00 €
Price valid until 31 Jul 2024
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
In stock
20 pieces in stock

Select article variation and quantity

⌀ DC (mm) Unit price incl. VAT
  • Version: 1.5×D
  • Shank: ISO 9766
  • Use for drilling: limited cross-drilling; limited drilling through a stack; limited drilling with oblique exit; limited oblique spot drilling
  • Number of cutting edges Z: 2
  • Through-coolant: yes

Add to shopping list

    Share this product

    or copy this link

    Product details

    Technical Data

    Series HiPer-Drill
    Version 1.5×D
    Shank ISO 9766
    Use for drilling limited cross-drilling; limited drilling through a stack; limited drilling with oblique exit; limited oblique spot drilling
    Number of cutting edges Z 2
    Through-coolant yes
    Dia. range Dc 32 mm - 32.99 mm
    Reach L1 50 mm
    Shank ⌀ Ds 32 mm
    Shank length Ls 60 mm
    Clamping screw 231999 20IP (7.5 Nm)
    Overall length L 156 mm
    Type of product Indexable drill

    Identification numbers & Classifications

    Article number 231600 32
    EAN / GTIN 4045197602718
    Manufacturer number 231600 32

    Description

    Ausführung:

    • Höchste Vorschübe und maximale Performance durch optimal abgestimmte Geometrien und Werkstoffe.
    • Exakte Positionierung des Schneideinsatzes durch prismatischen Plattensitz und sichere Spannung durch mittige Bohrung.
    • Hohe Rundlaufgenauigkeit im montierten Zustand. (Für Bohrungen bis Genauigkeit IT9)
    • Schaftabstützung für optimale Stabilität im Einsatz.

    Verwendung:

    Stehender und rotierender Einsatz. Für Bohrungen bis Genauigkeit IT9.

    Hinweis:

    Die Spannschraube ist mit jedem fünften Schneideinsatzwechsel zu erneuern.
    Weitere Abmessungen bis ⌀ 50,99 mm auf Anfrage lieferbar.
    Für optimalen Rundlauf im Hydrodehnfutter (z.B. Nr. 302026 Gr. 20) spannen.
    Bohrer für optimale Stabilität immer so kurz wie möglich spannen.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Spare parts

    Inserts

    Services & product advisors

    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart