Screwdriver socket set ∙ 1/2 inch (12.5 mm) square, hollow ∙ Inside hexagon profile ∙ 13-pieces ∙ 5 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 10 ∙ 12 ∙ 14 ∙ 17 ∙ 19 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 10

Article no.: 163-220/13
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Available in 1-2 weeks
{0} pieces in stock

Select article variation and quantity

Unit price incl. VAT
Please note the delivery time and limited advice:
We order this item for you directly from the manufacturer, as it is not part of our main range and is therefore not in stock with us. Info

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Type of product Socket insert

Identification numbers & Classifications

Article number 163-220/13
EAN / GTIN 4000896168286
Manufacturer number 163-220/13

Description

Descripción:

  • Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Con cabeza esférica
  • Con moleteado recto
  • Cubeta bi-color de espuma suave, cubeta de espuma suave de 2 componentes. Cubeta también apropiada para el carro de herramientas Assistent de HAZET
  • Superficie: con revestimiento TIN
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil de hexágono interior
  • Ancho de llave: ∙ 5 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 10 ∙ 12 ∙ 14 ∙ 17 ∙ 19 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 10
  • Dimensiones / longitud: 342 mm x 172 mm
  • Peso neto (kg): 1.6 kg
  • Para el accionamiento con la mano
  • Organización de herramientas HAZET, tamaño: 1/3 (342 x 172 mm) / para HAZET 165-L
Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Sistema de orden perfecto: todas las herramientas engastadas de forma resistente a las vibraciones
  • Comprobación completa integrada rápida: se detecta inmediatamente la herramienta que falta
  • Posibilidades de combinación infinitas
  • Apropiado para todos los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent con cajones
    Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 173, 179 (XL-XXL) y 180 recomendamos adicionalmente las cubetas de espuma suave 163-522x40 o 163-522x50
  • Número de herramientas: 13

Volumen de suministro:

Llave de vaso destornillador 986-5 ∙ 986-6 ∙ 986-7 ∙ 986-8 ∙ 986-10 ∙ 986-12 ∙ 986-14 ∙ 986-17 ∙ 986-19
Llave de vaso destornillador 986KK-6 ∙ 986KK-7 ∙ 986KK-8 ∙ 986KK-10

Suitable products

Accessories

Spare parts

Services & product advisors

Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart