Échelle de précision PNJ 3000-2M, Portée 3200 g, Lecture 0,01 g

Réf.: PNJ 3000-2M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Balances de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article PNJ 3000-2M
EAN / GTIN 4045761179868
Réf. fabricant PNJ 3000-2M
Article hors catalogue L40250 1468

Description

Description:

  • Programme d‘ajustage interne, garantit une haute précision et rend l‘utilisateur indépendant du lieu d‘utilisation. Parfaite pour les applications mobiles avec homologation obligatoire, comme le rachat ambulant d‘or ou des bijoux
  • Système de mesure de qualité supérieure à diapason pour des valeurs de mesure stables et une pesée durable
  • Indication de capacité: Un affichage avec des barres croissantes montre la portée disponible restante
  • Comptage précis: L‘optimisation automatique de référence améliore progressivement la valeur moyenne du poids des pièces
  • Dimensions compactes avantageuses pour gagner de la place
  • Grand plateau de pesée en inox antichoc
  • Housse d’utilisation transparente en série

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD, hauteur de chiffres 16,5 mm
  • Dimensions surface de pesée, inox antichoc, L×P 190×190 mm
  • Dimensions totales L×P×H 196×293×89 mm
  • Poids net env. 3,6 kg
  • Température ambiante tolérée 5 °C / 40 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop