• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

Adaptateur RS-232 / Bluetooth KERN YKI-02

Réf.: YKI-02
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Interface de données

Numéros d’identification et classifications

Référence article YKI-02
EAN / GTIN 4045761161573
Réf. fabricant YKI-02
Article hors catalogue L40250 1040
Manufacturer Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

Adaptateur RS-232 / Bluetooth
Adaptateur pour la connexion sans fil de balances, dynamomètres etc. à interface RS-232 avec des appareils compatible Bluetooth comme imprimante, tablette, PC portable, smartphone etc.; En cas d’une séparation physique ou d’une grande distance, les données de pesée d’une ou plusieurs balances peuvent ainsi être aisément imprimées sans fil avec une imprimante WiFi ou transmises sans fil vers un appareil WiFi (logiciel adapté requis sur l’appareil WiFi, non fourni); L’adaptateur compact au design attrayant peut généralement être connecté directement à la balance, c’est à dire qu’aucun câble d’interface supplémentaire n’est alors nécessaire.; L’alimentation passe soit par la balance (si compatible), soit par un bloc dʼalimentation fourni; Portée jusqu’à 100 m en zone ouverte, ou en fonction des obstacles comme par exemple des parois, de la sensibilité et du type d’antenne du récepteur. ; Croisement de ligne émettrice et réceptrice via interrupteur DCE/DTE; Compatible avec le logiciel KERN Balance Connection; Contenu de la livraison : Adaptateur RS-232/Bluetooth, un bloc dʼalimentation (UE/UK/US/AUS/CH), câble USB-A vers Mini-USB-B, adaptateur inverseur (gender changer), CD de pilote.;