Marteau perforateur sans fil, Type: GBH18VEC

Réf.: P07551 GBH18VEC
Remise
509,88 €
Prix valable jusqu’au 24 nov. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise (L-Boxx)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 18 V
  • Forme du porte-outils: SDS-Plus

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise (L-Boxx)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 18 V
Référence fabricant GBH 18VEC
Nombre de batteries incluses 3
Capacité de la batterie 5 Ah
Tension de la batterie 18 V
Energie de frappe 1,7 J
Forme du porte-outils SDS-Plus
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Marteau perforateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article P07551 GBH18VEC
EAN / GTIN 3165140924016
Réf. fabricant 061190400H

Description

Exécution:

  • Grande autonomie (> 190 trous de 6 × 40 mm dans le béton) avec une seule charge de batterie (5,0 Ah) grâce au moteur EC efficace Bosch.
  • Poids réduit (seulement 2,7 kg) et construction compacte pour un travail plus confortable.
  • Les batteries novatrices CoolPack garantissent une dissipation thermique optimale et prolongent ainsi la durée de vie jusqu'à 100 % (comparé aux batteries Li-Ion sans CoolPack).

Livraison:

3 × batteries Li-Ion 18 V/ 5,0 Ah, chargeur GAL 1880CV, L-BOXX, adaptateur USB.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier