{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Mallette de transport | |
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Bosch 18 V | |
Référence fabricant | GBH 18V-45 C | |
Nombre de batteries incluses | 0 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Tension de la batterie | 18 V | |
Plage de vitesses de rotation | 0 min-1 - 305 min-1 | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le béton | 45 mm | |
Nombre de coups max. | 2 720 min-1 | |
Energie de frappe | 12,5 J | |
Poids, batterie comprise | 8,9 kg | |
Poids sans batterie | 8 kg | |
Vibrations maximales suivant EN | 8,5 m/s2 | |
Longueur | 442 mm | |
Hauteur | 224 mm | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Type de produit | Marteau perforateur |
Référence article | P07551 GBH18V45C | |
EAN / GTIN | 3165140915427 |