• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Échelles personnelles MPS 200K100PM, Portée 200 kg, Lecture 100 g

Réf.: MPS 200K100PM
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Balances de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article MPS 200K100PM
EAN / GTIN 4045761192829
Réf. fabricant MPS 200K100PM

Description

Description:

  • Classe d’homologation III (Homologation en option)
  • Hygiénique et facile à nettoyer
  • Niveau à bulles pour réglage exacte à niveau de la balance en série
  • Fonction Hold: Fonction Hold: pour les patients agités debout, la détermination de la valeur moyenne recherche une valeur de pesée stable et la « gèle ». Vous avez ainsi le temps de vous consacrer à votre patient et de lire la valeur de pesée en toute tranquillité
  • Support mural pour montage mural de l‘afficheur, en série
  • Grâce à ses dimensions compactes, et à son bon rapport qualité/prix, cette série est idéale pour les salles d‘auscultation dans les cabinets médicaux et les hôpitaux
  • Fonction IMC pour le calcul du poids insuffisant/normal/surpoids
  • Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc réglables en hauteur
  • Approbation médicale selon 93/42/CEE
  • Fonctionnement possible sur pile et sur secteur, fonctionnement avec batterie en option
  • Plateau en acier stable à surface antidérapante et résistante à l’usure
  • Housse d’utilisation transparente en série
  • Afficheur ergonomique à grand clavier et écran LCD contrasté pour saisie et lecture aisée des valeurs du patient (par exemple taille pour le calcul de l‘IMC)

Caractéristique(s):

  • Dimensions afficheur L×P×H 215×110×45 mm
  • Interface de données RS-232, en série
  • Bloc d’alimentation externe, inclus
  • Poids net env. 7 kg
  • Fonctionnement sur pile possible, 6×1.5 V AA non incluses, autonomie jusqu‘à 50 h
  • Dimensions plateau BxTxH 275×295×58 mm
  • Écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm
  • Dimensions totales (colonne incluse) L×P×H 275×460×1015 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires