Barre de mesure de la taille mécanique MSF 200, Longueur max. 2,05 m, lisibilité 1 mm

Réf.: MSF 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Règles de mesure linéaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article MSF 200
EAN / GTIN 4045761192843
Réf. fabricant MSF 200
Article hors catalogue L40250 3517

Description

Description:

  • Toise mécanique
  • Approbation médicale selon 93/42/CEE
  • Plage de mesure 60 cm - 2,05 m, partage de 1 mm
  • Lecture sur règle graduée avec butée mobile
  • Pour montage sur balances KERN MPS-PM, MPB-P ou pour montage mural
  • Profil en aluminium solide
  • Dimensions balance max. L×P×H 53×40×1000 mm
  • Poids net 0,80 kg