• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Échelles personnelles MPB 300K100P, Portée 300 kg, Lecture 100 g

Réf.: MPB 300K100P
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Balances de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article MPB 300K100P
EAN / GTIN 4045761097582
Réf. fabricant MPB 300K100P
Article hors catalogue L40250 2495

Description

Description:

  • Plateau en acier stable à surface antidérapante et résistante à l’usure
  • Hygiénique et facile à nettoyer
  • Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc
  • Fonction Hold: Fonction Hold: pour les patients agités debout, la détermination de la valeur moyenne recherche une valeur de pesée stable et la « gèle ». Vous avez ainsi le temps de vous consacrer à votre patient et de lire la valeur de pesée en toute tranquillité
  • Utilisation aisée et pratique à 4 touches
  • Fonction IMC pour le calcul du poids insuffisant/normal/surpoids
  • Fonctionnement possible sur pile et sur secteur
  • Housse d’utilisation transparente en série

Caractéristique(s):

  • Ècran LCD, hauteur de chiffres 25 mm
  • Dimensions plateau BxTxH 315×300×55 mm
  • Dimensions afficheur L×P×H 210×110×45 mm
  • Dimensions totales L×P×H 315×450×1000 mm (colonne incluse)
  • Fonctionnement sur pile possible, 6×1.5 V AA non incluses, autonomie jusqu‘à 170 h
  • Bloc d’alimentation externe, inclus
  • Poids net env. 7 kg

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires