• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Balance pour chaises MCB 300K100M, Portée 300 kg, Lecture 100 g

Réf.: MCB 300K100M
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
Type de produit Balances de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article MCB 300K100M
EAN / GTIN 4045761195424
Réf. fabricant MCB 300K100M
Article hors catalogue L40250 3436

Description

Description:

  • Classe d’homologation III (Homologation en option)
  • Fonctionnement possible sur pile et sur secteur, fonctionnement avec batterie en option
  • Approbation médicale selon 93/42/CEE
  • Housse d’utilisation transparente en série
  • Grâce à leur grande section, les quatre roulettes inclinables permettent de franchir facilement les seuils de porte, les bordures et les seuils d'ascenseur
  • Son assise ergonomique confortable offre aux patients les plus faibles un maintien sûr pendant la pesée
  • Fonction Hold: Pour les patients agités, le calcul de la valeur moyenne permet de fixer une valeur de pesée stable. Vous avez ainsi le temps de vous consacrer à votre patient et de lire la valeur de pesée en toute tranquillité
  • Fonction IMC pour le calcul du poids insuffisant/normal/surpoids
  • Modèle roulant avec frein d’immobilisation particulièrement pratique à chaque roue
  • Ses quatre roues confèrent à ce fauteuil pèse-personne une très grande mobilité vis-à-vis du patient. Il permet d’améliorer la gestion du temps du personnel de clinique et la sécurité du patient qui peut être pesé dans son environnement habituel sans avoir à se déplacer
  • Ce fauteuil pèse-personne est l‘instrument de mesure idéal pour les maisons de retraite, centres de réhabilitation et cliniques à forte fréquentation, y compris pour des mesures d‘obésité jusqu‘à 240 kg
  • Deux accoudoirs et repose-pieds rabattables facilitent la mise en place du patient. Idéal pour les patients en surpoids et pour un transfert aisé, par exemple du lit au fauteuil pèse-personne

Caractéristique(s):

  • Écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm
  • Dimensions afficheur L×P×H 647×860×910 mm
  • Bloc d’alimentation externe, inclus
  • Dimensions totales L×P×H 647×860×910 mm
  • Fonctionnement sur pile possible, 6×1.5 V AA non incluses, autonomie jusqu‘à 50 h
  • Poids net env. 22 kg

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires