• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ensemble complet de pinces à haute performance variable GSV 3000/140

Réf.: GSV300M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Presses

Numéros d’identification et classifications

Référence article GSV300M
EAN / GTIN 4008158036397
Réf. fabricant GSV300M
Article hors catalogue L80070 110

Description

Description:

  • Force de serrage jusqu'à 9000 N
  • Le positionnement central sur la pièce empêche le basculement
  • Longue durée de vie grâce à une plaque de pression spéciale résistante à la chaleur avec insert en acier fritté, inclinable jusqu'à 35°
  • La pince peut être alimentée par une ouverture dans la pièce/le composant.

Caractéristique(s):

  • Frais généraux : 140 mm
  • Rail : 30x15 mm
  • Envergure : 3000 mm
  • Deuxième épandage : 400-3340 mm

Avantage(s):

Déverrouillage sans outil du fusible de borne
  • Les fusibles d'extrémité montés des deux côtés peuvent être libérés sans outils et permettent de reconnecter rapidement les supports coulissants à la fonction d'épandage. Cependant, il est également possible de remplacer d'autres ou d'ajouter des supports coulissants supplémentaires sans aucun problème.
Support coulissant interchangeable
  • Le support coulissant en acier trempé forgé garantit le plus haut niveau de sécurité grâce à la transmission linéaire de la puissance et résiste même aux charges les plus importantes. Selon l'utilisation prévue, elle peut être remplacée par d'autres variantes de barre coulissante, mais également complétée par d'autres.
Plateau de pression mobile spécial
  • La plaque de pression spéciale résistant à la chaleur peut être pivotée et remplacée jusqu'à 35°. Il a une durée de vie extrêmement longue en raison des excellentes propriétés de glissement et de fonctionnement d'urgence de la plaquette en acier fritté trempé et trempé dans l'huile.
Broche trempée
  • La broche trempée est particulièrement stable et peu usée. Cela augmente sensiblement la durée de vie de l'outil.

Utilisation:

  • Gros œuvre
  • Construction en métal
  • Menuiserie et construction en bois
  • Travaux de serrurerie
  • Nouvelle flexibilité pour de longues portées

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • un entretien régulier est nécessaire – ce n'est qu'alors que vous pouvez garantir une prise en main sûre (aucun glissement de la barre coulissante)
    • En général, enlever la saleté
    • Veillez à ce que le rail soit toujours exempt de graisse, de huile ou de colle séchée, de cires et d'agents de démoulage contenant du silicone
    • Nettoyez et huilez régulièrement la fusée
    • Si le rail est brillant, le dépolir avec de la toile émeri (grain 100) sur les deux côtés étroits
    • Nettoyer et huiler régulièrement la plaque de pression

Produits adaptés

Accessoires