Étrier coulissant complet pour dimension GSV (poignée à ailes courtes), saillie 200

Réf.: 3101331
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
    Type de produit Presses

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3101331
    EAN / GTIN 4008158033495
    Réf. fabricant 3101331
    Article hors catalogue L80070 107

    Description

    Description:

    • Conception à un bras avec trois profondeurs de gorge
    • Convient aux rails de taille GSV

    Caractéristique(s):

    • Exécutions : Poignée articulée avec plaque de pression spéciale avec insert en acier fritté
    • Frais généraux : 200 mm

    Remarque(s):

    • Informations sur les dangers :
      • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
      • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
      • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
      • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.