• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraises à ébavurer carbure monobloc hélicoïdales GARANT Diabolo 90° 12 mm

Réf.: GG8158 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h6 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: H
  • Tolérance ⌀ nominal: h6
  • Nombre de dents Z: 6

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 12 mm
Série Diabolo
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type H
Tolérance ⌀ nominal h6
Nombre de dents Z 6
Angle d'hélice 35 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Dim. S 8,5 mm
Longueur totale L 83 mm
⌀ queue Ds 12 mm
Chanfreinage 45 degré
Avance fz dans l'acier < 60 HRC 0,055 mm
Tolérance de queue h6
Bague de couleur Rouge
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Contenu 5
Type de produit Ebavureurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG8158 12
EAN / GTIN 4067263091615
Réf. fabricant GG8158 12

Tableau d’application

Acier < 1100 N/mm²
P
140
Acier < 1400 N/mm²
P
120
Acier < 55 HRC
H
100
Acier < 60 HRC
H
90
Acier < 65 HRC
H
60
Acier < 67 HRC
H
35
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Comme 208158.
Fraise à ébavurer spécialement conçue pour l’usinage dur. Le revêtement Diabolo optimisé permet d’allonger la durée de vie et d’améliorer la qualité d’état de surface.
Tolérance: dim. S = ±0,2 mm.
Angle de pointe = ±5 minutes d’angle.
Excellentes qualités d’état de surface grâce à l’angle d’hélice de 35°.

Utilisation:

Parfaitement adaptées au chanfreinage et à l'ébavurage d'arêtes de pièces ainsi qu'aux travaux de détourage.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Diabolo" Afficher tout

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier