Foret hélicoïdal HSS N 13 mm

Réf.: GG1365 13
Fixer le prix 20 Unité (9,33 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
150 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 338
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 118

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ nom. DC 13 mm
    Revêtement TiN
    Type d'outils HSS
    Norme DIN 338
    Type N
    Tolérance ⌀ nominal h8
    Angle de pointe 118 degré
    Angle d'hélice 35-40 degré
    Queue Queue cylindrique
    Nombre de dents Z 2
    Arrosage interne non
    Longueur des goujures Lc 101 mm
    Longueur totale L 151 mm
    ⌀ queue Ds 13 mm
    Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 0,2 mm/tr
    Bague de couleur Sans
    Contenu 20
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article GG1365 13
    EAN / GTIN 4045197911025
    Réf. fabricant GG1365 13

    Tableau d’application

    Alu (à copeaux courts)
    N
    56
    Alu > 10% Si
    N
    50
    Acier < 500 N/mm²
    P
    50
    Acier < 750 N/mm²
    P
    37
    Acier < 900 N/mm²
    P
    31
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    12
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    10
    INOX < 900 N/mm²
    M
    15
    INOX > 900 N/mm²
    M
    10
    Ti > 850 N/mm²
    S
    6
    Fonte GG(G)
    K
    31
    CuZn
    N
    80
    Huile
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Avec amincissement type C à partir de 2,4 mm.
    Epaisseur d'âme normale sans conicité.
    Affûtage au sommet précis.
    Rectifiés:
    Grande précision de concentricité et affûtage auto-centrant.
    Forets destinés à la fabrication en série.
    Comme 114360.

    Recommandation(s):

    Profondeur de perçage maximale:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier