Foret hélicoïdal HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 1mm

Réf.: GG1365 1
Fixer le prix 20 Unité (0,88 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
153 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 338
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 118

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 1 mm
Revêtement TiN
Type d'outils HSS
Norme DIN 338
Type N
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 118 degré
Angle d'hélice 35-40 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Longueur des goujures Lc 12 mm
Longueur totale L 34 mm
⌀ queue Ds 1 mm
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 0,05 mm/tr
Bague de couleur Sans
Contenu 20
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG1365 1
EAN / GTIN 4045197910431
Réf. fabricant GG1365 1

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Acier < 500 N/mm²
P
50
Acier < 750 N/mm²
P
37
Acier < 900 N/mm²
P
31
Acier < 1100 N/mm²
P
12
Acier < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
Fonte GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Avec amincissement type C à partir de 2,4 mm.
Epaisseur d'âme normale sans conicité.
Affûtage au sommet précis.
Rectifiés:
Grande précision de concentricité et affûtage auto-centrant.
Forets destinés à la fabrication en série.
Comme 114360.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier