Jauge de force numérique (interne) FL 50, N max. 50 N, Lisibilité 0,02 N

Réf.: FL 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Capteurs de force

Numéros d’identification et classifications

Référence article FL 50
EAN / GTIN 4045761138865
Réf. fabricant FL 50
Article hors catalogue L40250 507

Description

Description:

  • Affichage reversible avec ecran rétroéclairé
  • Fonction Peak-Hold pour saisir la valeur de pointe et/ou fonction track pour affichage permanent de mesure
  • Boîtier métallique robuste pour une utilisation permanente dans des conditions environnementales difficiles
  • Indication de capacité: Un affichage avec des barres croissantes montre la portée disponible restante
  • Mesure avec zone de tolérance (fonction de valeur limite): limite supérieure et inférieure réglables, dans le sens de traction et de compression. L‘opération est assitée par un signal acoustique et optique
  • Mémoire des données interne
  • Sortie analogique continuelle: signal de tension linéaire en fonction de la charge (-2 à +2V)
  • Livré dans une mallette de transport robuste
  • Interface de données USB, série
  • Interface de données RS-232 en série

Caractéristique(s):

  • Débit de transfert vers le PC: env. 25 valeurs de mesure par seconde
  • Exactitude de mesure: 0,2% du [Max]
  • Protection de surcharge: 120% du [Max]
  • Dimensions totales L×P×H 175×75×30 mm
  • Filetage: M6
  • Fonctionnement avec batterie interne, autonomie jusqu’à 10 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 8 h
  • Poids net env. 0,55 kg

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop