Jauge de force numérique (externe) FH 500 EXT, N max. 500 N, Lisibilité 0,1 N

Réf.: FH 500 EXT
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Capteurs de force

Numéros d’identification et classifications

Référence article FH 500 EXT
EAN / GTIN 4045761140622
Réf. fabricant FH 500 EXT
Article hors catalogue L40250 2262

Description

Description:

  • Combinaison de capteurs dynamométriques composée d’un capteur de mesure externe et d’un écran à haute résolution
  • Idéal pour les mesures de force de forces très précises ou de charges dans les machines ou installations
  • Fonction Peak-Hold pour saisir la valeur de pointe et/ou fonction track pour affichage permanent de mesure
  • Fonction Push & Pull pour la saisie des forces de traction et de pression
  • Fonction Mini Statistique: Calcul de la moyenne de jusqu’à 10 valeurs mesurées et mémorisées la valeur max et min ainsi que la déviation standard etc
  • Fonction de valeur limite: entrée d‘une valeur limite supérieure/inférieure. Un signal optique et sonore assiste l‘opération de mesure
  • Fonctionnement sur batterie interne FH 500 EXT , Chargeur incluant
  • Une seule cellule de mesure pouvant être raccordée par afficheur
  • Convient pour tous les bancs d’essai SAUTER (Banc d’essai à indiquer lors de la commande)

Caractéristique(s):

  • Fréquence de mesure interne: 2000 Hz
  • Débit de transfert vers le PC: env. 25 valeurs de mesure par seconde
  • Exactitude de mesure: 0,5% du [Max]
  • Protection de surcharge: 150% du [Max]
  • Dimensions totales L×P×H 230×66×36 mm,230×66×36 mm
  • Filetage: M6
  • Fonctionnement avec batterie interne, autonomie jusqu’à 12 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 4 h
  • Poids net env. 0,65 kg

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop