Jauge de force numérique (interne) FH 100, N max. 100 N, Lisibilité 0,05 N

Réf.: FH 100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Capteurs de force

Numéros d’identification et classifications

Référence article FH 100
EAN / GTIN 4045761140448
Réf. fabricant FH 100
Article hors catalogue L40250 2133

Description

Description:

  • Affichage reversible avec ecran rétroéclairé
  • Interface de données RS-232, en série
  • Accessoires standard: voir illustration, tige de rallonge: 90 mm
  • Livré dans une mallette de transport robuste
  • Unités éligibles: N, kN, kgf, lbf
  • Fonction Peak-Hold pour saisir la valeur de pointe et/ou fonction track pour affichage permanent de mesure
  • Mesure avec zone de tolérance (fonction de valeur limite): limite supérieure et inférieure réglables, dans le sens de traction et de compression. L‘opération est assitée par un signal acoustique et optique
  • Auto-Power-Off
  • Mémoire des données interne pour jusqu‘au 10 valeurs mesurées
  • Fonction Mini Statistique: Calcul de la moyenne de jusqu’à 10 valeurs mesurées et mémorisées la valeur max et min ainsi que la déviation standard etc

Caractéristique(s):

  • Fréquence de mesure interne: 2000 Hz
  • Débit de transfert vers le PC: env. 25 valeurs de mesure par seconde
  • Exactitude de mesure: 0,5% du [Max]
  • Protection de surcharge: 150% du [Max]
  • Dimensions totales L×P×H 230×66×36 mm,230×66×36 mm
  • Filetage: M6
  • Fonctionnement avec batterie interne, autonomie jusqu’à 12 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 4 h
  • Poids net env. 0,65 kg

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop