Description:
Afficheur en inox avec degré de protection IP65, hygiénique et facile à nettoyer
Boîtier métal : solide et robuste
Afin de répondre aux exigences de l’industrie pharmaceutique, la balance est dotée dʼune administration des utilisateurs qui permet l’affectation univoque de l’utilisateur et protège contre les accès tiers
Utilisation intuitive grâce à la ligne d’information à l’écran
Les touches de fonction librement configurables permettent de personnaliser la balance
Protection contre la poussière et les projections dʼeau IP65 (selon EN 60529)
U.S. FDA 21 Part 11 : prend en charge lʼintégrité des données conformément à la norme U.S. Pat. FDA 21 Part 11 (par exemple résultat de pesée, ID d‘échantillon, nom d‘utilisateur, ID de la balance, ...)
Housse de protection transparente de série
Caractéristique(s):
Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 16,5 mm
Dimensions surface de pesée L×P 350×400 mm, inox
Dimensions afficheur L×P×H 290×180×80 mm
Dimensions totales L×P×H 350×520×170 mm
Poids net env. 19 kg
Température ambiante tolérée 5 °C / 35 °C