Chaussure composite S1 ESD SR FO Black/Orange 39 O

Réf.: FE07BKO39
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S1
  • Matériau coque de protection: Plastique
  • Norme: EN ISO 20345:2022 S1 (ESD SR FO)
  • Propriété électrostatique: EGB/ESD
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
Série CompositeLite ESD
Classe de protection S1
Matériau coque de protection Plastique
Norme EN ISO 20345:2022 S1 (ESD SR FO)
Propriété électrostatique EGB/ESD
Référence fabricant FE07
Pointure UE 39
Couleur noir / orange
Tige Cuir / mesh
Matériau semelle extérieure PU/PU
Matière doublure intérieure Maillage
antistatique oui
Semelle résistante à l'huile et à l'essence oui
Type de produit Sicherheitssandale

Numéros d’identification et classifications

Référence article FE07BKO39
EAN / GTIN 5036108422708
Réf. fabricant FE07BKO39

Description

Description:

Cette chaussure composite S1 est légère et présente des propriétés ESD et une excellente résistance au glissement. La respirabilité et la ventilation exceptionnelles offrent un confort maximal au porteur.

Caractéristique(s):

  • Coquille Composite 200 joule pour plus de protection
  • Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
  • Chaussures anti-statique
  • semelle resistant aux huiles et hydrocarbures
  • Talon avec absorption d'énergie
  • Semelle double densité
  • SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier
  • Certifié CE
  • Nouveau Modèle
  • SR
  • Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds

Matière(s):

Supérieure: Cuir Bovin suédé,Mesh
Semelle extérieure: PU/PU

De la même série "CompositeLite ESD" Afficher tout