Sandale composite S1 ESD SR FO Black/Green 47 N

Réf.: FE06BGN47
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S1
  • Matériau coque de protection: Plastique
  • Norme: EN ISO 20345:2022 S1 (ESD SR FO)
  • Propriété électrostatique: EGB/ESD
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
Série CompositeLite ESD
Classe de protection S1
Matériau coque de protection Plastique
Norme EN ISO 20345:2022 S1 (ESD SR FO)
Propriété électrostatique EGB/ESD
Référence fabricant FE06
Pointure UE 47
Couleur noir / vert
Tige Cuir
Matériau semelle extérieure PU/PU
Matière doublure intérieure Maillage
antistatique oui
Type de produit Sicherheitssandale

Numéros d’identification et classifications

Référence article FE06BGN47
EAN / GTIN 5036108422654
Réf. fabricant FE06BGN47

Description

Description:

Cette sandale S1 est idéale pour être portée par temps chauds, ses aérations en font un produit respirant et confortable pour le porteur. Il s'agit d'une sandale S1 en daim, ESD, qui offre une résistance au glissement ainsi qu'aux carburants et à l'huile. Elle est dotée d'un système de laçage innovant pour un serrage plus rapide et un dégagement rapide.

Caractéristique(s):

  • Coquille Composite 200 joule pour plus de protection
  • Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
  • Chaussures anti-statique
  • semelle resistant aux huiles et hydrocarbures
  • Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau
  • Talon avec absorption d'énergie
  • Semelle double densité
  • SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier
  • SR
  • Certifié CE
  • Nouveau Modèle
  • Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds

Norme:

  • EN ISO 20345:2022 S1 (ESD SR FO)

Matière(s):

Supérieure: Cuir Bovin suédé
Semelle extérieure: PU/PU

De la même série "CompositeLite ESD" Afficher tout