Description:
Ce disque diamant à tronçonner adapté aux carrelages et céramiques est recouvert de diamants synthétiques et doté d’un alliage novateur. Il permet ainsi de couper même les matériaux les plus durs, avec une vitesse de travail élevée. La géométrie optimale de ses segments augmente non seulement sa longévité, mais réduit aussi les vibrations, et améliore la sécurité. Les lames tranchantes des diamants du disque à tronçonner permettent une coupe nette des céramiques émaillées. Ce disque à tronçonner est donc l’outil idéal pour travailler de manière rapide sur les chantiers et obtenir des arêtes de coupe nettes et sans écaillage. L’alésage de 22,23 mm permet son utilisation universelle avec les meuleuses d’angle disponibles sur le marché. La réalisation de tests réguliers garantit une haute sécurité.
Caractéristique(s):
Forme de l’outil: plat
Emballage du produit: Carton
Largeur de segment/coupe: 1,6 mm
Hauteur de segment: 7 mm
type: Disque à tronçonner diamant
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Système de fixation rapide (X-LOCK)
Dimension du système de fixation de l’outil: 22,23 mm X-Lock mm
Diamètre de l’outil: 125 mm
Avantage(s):
Le disque à tronçonner, revêtu de diamants synthétiques et doté d’un alliage novateur, permet le tronçonnage universel des matériaux les plus durs à une vitesse de travail élevée. La géométrie optimale de ses segments augmente non seulement sa longévité, mais réduit aussi les vibrations, et améliore la sécurité.
L’outil est doté du dernier système de fixation : la technologie X-LOCK. Celle-ci permet un montage manuel en un clic, sans clé de serrage. Elle assure également une haute sécurité lors de l’utilisation. Tout risque de desserrage intempestif est exclu.
Utilisation:
Fer de fonte: idéal
Alliages de titane et nickel: idéal
Granit: idéal
Matière(s):
Pierre et matériaux de construction
Adapté(s) pour:
Tronçonnage: idéal
Percer: -
Brosses: -
Ébarbage: -
Ponçage de précision: -
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -
Remarque(s):
Usiner les matériaux les plus durs avec le diamant, le matériau le plus dur connu
Technologie de pointe : Produit doté du système de fixation X-LOCK
Utilisable de manière universelle avec une haute vitesse de travail grâce aux alliages de segment novateurs
Montage rapide en un clic sans clé de serrage
Moins de vibrations, plus de sécurité et grande longévité grâce à la géométrie optimisée des segments
Haute sécurité grâce au système d’encliquetage : pas de risque de desserrage intempestif