Disque à tronçonner diamant LUKAS LD3 S10 pour pierre/béton/asphalte, Ø 125 mm, pour meuleuse d’angle X-LOCK

Réf.: A344131259210083
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Série X-LOCK System
    Type de produit Disque de tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article A344131259210083
    EAN / GTIN 4027497122424
    Réf. fabricant A344131259210083
    Article hors catalogue L50310 104

    Description

    Description:

    Ce disque diamant à tronçonner adapté aux bétons et matériaux de construction armés est recouvert de diamants synthétiques et doté d’un alliage novateur. Il permet ainsi de couper même les matériaux les plus durs, avec une vitesse de travail élevée. La géométrie optimale de ses segments augmente non seulement sa longévité, mais réduit aussi les vibrations, et améliore la sécurité. Les lames tranchantes des diamants du disque à tronçonner coupent les briques, les tuiles, les éléments maçonnés, le béton cellulaire, les produits en béton et autres matériaux de construction sans difficulté, en offrant en plus un très bon rapport qualité/prix. Ce disque à tronçonner est donc l’outil idéal pour travailler de manière rapide sur les chantiers et obtenir des arêtes de coupe nettes et sans écaillage. L’alésage de 22,23 mm permet son utilisation universelle avec les meuleuses d’angle disponibles sur le marché.

    Caractéristique(s):

    Forme de l’outil: plat
    Emballage du produit: Carton
    Largeur de segment/coupe: 2,3 mm
    Hauteur de segment: 11 mm
    type: Disque à tronçonner diamant
    Étiquetage: LUKAS-ERZETT
    Système de fixation de l’outil: Système de fixation rapide (X-LOCK)
    Dimension du système de fixation de l’outil: 22,23 mm X-Lock mm
    Diamètre de l’outil: 125 mm

    Avantage(s):

    Le disque à tronçonner, revêtu de diamants synthétiques et doté d’un alliage novateur, permet le tronçonnage universel des matériaux les plus durs à une vitesse de travail élevée. La géométrie optimale de ses segments augmente non seulement sa longévité, mais réduit aussi les vibrations, et améliore la sécurité.
    L’outil est doté du dernier système de fixation : la technologie X-LOCK. Celle-ci permet un montage manuel en un clic, sans clé de serrage. Elle assure également une haute sécurité lors de l’utilisation. Tout risque de desserrage intempestif est exclu.

    Utilisation:

    Fer de fonte: idéal
    Alliages de titane et nickel: idéal

    Matière(s):

    Pierre et matériaux de construction

    Adapté(s) pour:

    Tronçonnage: idéal
    Percer: -
    Brosses: -
    Ébarbage: -
    Ponçage de précision: -
    Fraisage: -
    Gravure: -
    Élimination de bavures de fonte: -
    Ponçage de joints de soudure d’angle: -
    Éliminer la laque: -
    Polissage: -
    Usinage de précision: -
    Nettoyage: -
    Satinage: -
    Ponçage dégrossissage: -

    Remarque(s):

    Usiner les matériaux les plus durs avec le diamant, le matériau le plus dur connu
    Technologie de pointe : Produit doté du système de fixation X-LOCK
    Utilisable de manière universelle avec une haute vitesse de travail grâce aux alliages de segment novateurs
    Montage rapide en un clic sans clé de serrage
    Moins de vibrations, plus de sécurité et grande longévité grâce à la géométrie optimisée des segments
    Haute sécurité grâce au système d’encliquetage : pas de risque de desserrage intempestif