Description:
Votre valeur ajoutée: •Enlèvement important et rapide en particulier pour les surfaces trempées, les couches de calamine, les revêtements durs et les joints de blindage •Grâce à un procédé de dispersion spécifique, le grain abrasif est particulièrement tranchant, ne s’encrasse pas et nécessite peu d’effort de travail •Permet l’usinage efficace même des matériaux les plus durs •Produit doté d’une longévité exceptionnelle grâce à un encollage solide à l’aide d’un mélange de résines spécifique •Dureté et tranchant maximaux pour une longévité exceptionnelle •Matériau fabriqué de manière respectueuse des ressources et de l’environnement : Produit sur la base d’un coton bio issu du commerce équitable •Grande longévité •Utilisable de manière universelle •Travailler plus rapidement grâce à un taux d’enlèvement maximal •Pas d’émoussement du grain abrasif lors d’une longue durée d’utilisation Vos avantages: •Les surfaces durcies, l’acier résistant à l’usure, les couches de calamine et les couches dures, les alliages de titane ainsi que les joints de blindage ne posent aucun problème et peuvent être usinés rapidement. •Cet outil a été produit sur la base d’un coton bio issu du commerce équitable et fabriqué de manière respectueuse des ressources et de l’environnement. •Grâce à un procédé de dispersion spécifique appliqué lors de la production, le grain abrasif est parfaitement aligné. Le manchon ne s’encrasse pas, est plus tranchant et nécessite moins d’effort de travail.
Caractéristique(s):
Forme de l’outil: Cylindre arrondi
Couleur: rouge
Taille de grain: 80
n max.: 42000 (1/min)
Emballage du produit: Carton
Matière abrasive: CER (grain céramique)
V max.: 25 m/s
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 13 mm
Diamètre de l’outil: 7 mm
Avantage(s):
Les surfaces durcies, l’acier résistant à l’usure, les couches de calamine et les couches dures, les alliages de titane ainsi que les joints de blindage ne posent aucun problème et peuvent être usinés rapidement.
Cet outil a été produit sur la base d’un coton bio issu du commerce équitable et fabriqué de manière respectueuse des ressources et de l’environnement.
Grâce à un procédé de dispersion spécifique appliqué lors de la production, le grain abrasif est parfaitement aligné. Le manchon ne s’encrasse pas, est plus tranchant et nécessite moins d’effort de travail.
Utilisation:
Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: idéal
Aciers pour outils: idéal
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
Fer de fonte: idéal
Alliages de titane et nickel: convient
Plastique/bois/caoutchouc: convient
Matière(s):
Acier inoxydable
Acier
Fonte
Titane
Adapté(s) pour:
Chanfreinage: convient
Ébarbage: idéal
Ponçage de précision: convient
Éliminer la laque: convient
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: idéal
Polissage: -
Usinage de précision: convient
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: convient
Remarque(s):
Enlèvement important et rapide en particulier pour les surfaces trempées, les couches de calamine, les revêtements durs et les joints de blindage
Grâce à un procédé de dispersion spécifique, le grain abrasif est particulièrement tranchant, ne s’encrasse pas et nécessite peu d’effort de travail
Permet l’usinage efficace même des matériaux les plus durs
Produit doté d’une longévité exceptionnelle grâce à un encollage solide à l’aide d’un mélange de résines spécifique
Dureté et tranchant maximaux pour une longévité exceptionnelle
Matériau fabriqué de manière respectueuse des ressources et de l’environnement : Produit sur la base d’un coton bio issu du commerce équitable
Grande longévité
Utilisable de manière universelle
Travailler plus rapidement grâce à un taux d’enlèvement maximal
Pas d’émoussement du grain abrasif lors d’une longue durée d’utilisation