Dispositif de fixation d’outil LUKAS GTWR pour manchons abrasifs, 7x13 mm, tige 3,17 mm (1/8″)

Réf.: A250000721
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Porte-capuchons

Numéros d’identification et classifications

Référence article A250000721
EAN / GTIN 4027497022854
Réf. fabricant A250000721
Article hors catalogue L50390 23

Description

Description:

Ce support de manchon abrasif sert à fixer (serrer) notre gamme de manchons abrasifs en forme de cylindre arrondi. La disposition particulière de fentes dans le support permet aux feuilles abrasives de rester parfaitement tendues et solidement fixées à la tige, même à une vitesse de rotation élevée. La tige en acier de qualité supérieure du support de manchon abrasif s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé. Grâce au revêtement zinc-nickel, l’outil ne rouille pas. Les manchons abrasifs LUKAS sont constitués d’une toile abrasive de qualité supérieure et sont fabriqués sur mesure pour une utilisation exclusive avec des supports de manchon abrasif assortis. Pour différentes applications, LUKAS vous propose une large gamme de différents outils avec leur support assorti (système de fixation).

Caractéristique(s):

Forme de l’outil: Cylindre arrondi
Dureté: dur (80-90 Shore)
n max.: 65000 (1/min)
Emballage du produit: Carton
Longueur de tige: 25 mm
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Tige
Dimension du système de fixation de l’outil: Tige 3,17 mm (1/8″) mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 13 mm
Diamètre de l’outil: 7 mm

Avantage(s):

La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.

Adapté(s) pour:

Chanfreinage: -
Percer: -
Brosses: -
Ébarbage: -
Ponçage de précision: -
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -

Remarque(s):

Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice
Inoxydable grâce au revêtement zinc-nickel
Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure
Sans revêtement chromé