Plateaux extensibles pour rayonnages, Prof. utile 950 mm, Longueur d'extension tablette: 70%

Réf.: 993111 70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 10,01 €
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur d'extension tablette (%) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 1 000
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,5 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 1 000 kg
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 300 mm
Largeur 1 320 mm
Profondeur 900 mm
Hauteur utile 35 mm
Largeur utile 1 240 mm
Profondeur utile 800 mm
Hauteur de montage des plateaux extensibles 300 mm
Longueur d'extension tablette 70 %
Pour largeur utile de travée 1 320 mm
Charge admissible des plateaux extensibles 1 000 kg
Domaine d'utilisation Rayonnages lourds
Type de produit Plateau coulissant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 993111 70
EAN / GTIN 4062406097707
Réf. fabricant 993111 70

Description

Exécution:

Plateau extensible avec rebord sur 3 côtés (hauteur 35 mm) et poignée coulissante pratique. Montage possible au pas de 50 mm. Il est également possible de monter le plateau extensible derrière des portes battantes. Blocage individuel − en insérant le plateau extensible dans le rail de roulement. Verrouillage latéral supplémentaire grâce aux boulons dans les rails de roulement. Ce verrouillage s’enclenche lorsque le plateau est inséré. Pour déverrouiller, tirer une poignée sous la poignée coulissante (utilisation à une main). Lorsque le plateau est complètement sorti, il se reverrouille dans le rail de roulement (double verrouillage). Possibilité de chargement par grue à l’état sorti, étant donné que le plateau extensible est verrouillé. Charge admissible de 1000 kg pour une charge uniformément répartie. Les plateaux extensibles sont fournis avec des étiquettes indiquant la capacité de charge.

Coloris:

Anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Possibilité de poser une plaque en hêtre multiplis 993170 dans le plateau extensible.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier