{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1,5 mm | |
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 1 000 kg | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hauteur | 300 mm | |
Largeur | 1 320 mm | |
Profondeur | 900 mm | |
Hauteur utile | 35 mm | |
Largeur utile | 1 240 mm | |
Profondeur utile | 800 mm | |
Hauteur de montage des plateaux extensibles | 300 mm | |
Longueur d'extension tablette | 100 % | |
Pour largeur utile de travée | 1 320 mm | |
Charge admissible des plateaux extensibles | 1 000 kg | |
Domaine d'utilisation | Rayonnages lourds | |
Type de produit | Plateau coulissant |
Référence article | 993111 100 | |
EAN / GTIN | 4062406097912 | |
Réf. fabricant | 993111 100 |