{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Volume | 240 l | |
Tolérance de volume | -5 / +15 l | |
Capacité nominale | 240 | |
Hauteur | 1 100 mm | |
Largeur | 585 mm | |
Profondeur | 740 mm | |
⌀ roue | 200 mm | |
Couleur | bleu | |
Poids | 14,9 kg | |
Charge utile suivant DIN EN | 96 kg | |
Type de produit | Conteneur à déchets |
Référence article | 987801 240 | |
EAN / GTIN | 4052941277177 | |
Réf. fabricant | 1150604 |