{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Volume | 80 l | |
Tolérance de volume | -5 / +18 l | |
Capacité nominale | 80 | |
Hauteur | 932 mm | |
Largeur | 448 mm | |
Profondeur | 514 mm | |
⌀ roue | 200 mm | |
Couleur | bleu | |
Poids | 10,5 kg | |
Charge utile suivant DIN EN | 40 kg | |
Type de produit | Conteneur à déchets |
Référence article | 987801 80 | |
EAN / GTIN | 4052941604829 | |
Réf. fabricant | 1150794 |