{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | EXP-18GS/85G(D) | |
Hauteur | 2 288 mm | |
Largeur | 350 mm | |
Profondeur | 741 mm | |
Pression d’écoulement | 2 bar - 6 bar | |
Pression d’écoulement | 29 psi | |
Débit douche de secours | 76 l/min | |
Débit douche oculaire/faciale | 12 l/min | |
Raccord fileté BSP | 1.1/4 pouce | |
Situation de montage | montage au sol | |
Applications | Intérieur | |
Type de produit | Douches de secours |
Référence article | 984160 2 | |
EAN / GTIN | 662641922396 | |
Réf. fabricant | EXP-18GS/85G(D) |