• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douches de secours 837

Réf.: 984161 837
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 2 330 mm
Largeur 425 mm
Profondeur 630 mm
Pression d’écoulement 2,5 bar - 5 bar
Pression d’écoulement 36,26 psi - 72,52 psi
Débit douche de secours 50 l/min
Débit douche oculaire/faciale 14 l/min
Raccord fileté BSP 1,1/4 pouce
Situation de montage montage au sol
Applications Intérieur
Poids 15,4 kg
Type de produit Douches de secours

Numéros d’identification et classifications

Référence article 984161 837
EAN / GTIN 4251138218218

Description

Exécution:

Douche d’urgence corporelle avec douche oculaire et bac de récupération, pour montage au sol. Des douches d’urgence autoportantes sont utilisées lorsqu’un montage mural de la douche n’est pas possible ou lorsqu’un point de contact central pour les premiers secours doit être créé. Avec pommeau de douche hautes performances pour un jet d’eau limité, régulier et doux. Débits sélectionnables de 50 à 110 litres par minute. Auto-vidangeable, largement sans entartrage et sans entretien, ainsi que très robuste et résistante à la corrosion. Revêtement par poudre polyester résistant aux produits chimiques pour une utilisation dans des environnements agressifs.

Norme:

DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-2:2006, DIN EN 15154-5:2019, ANSI Z358.1-2014, DVGW NW-0416CL0425, DVGW NW-0417CL0263

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier