• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douches de secours 1

Réf.: 984160 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 2 252 mm
Largeur 350 mm
Profondeur 741 mm
Pression d’écoulement 2 bar - 6 bar
Pression d’écoulement 29 psi
Débit douche de secours 76 l/min
Débit douche oculaire/faciale 12 l/min
Raccord fileté BSP 1.1/4 pouce
Situation de montage montage au sol
Applications Intérieur
Type de produit Douches de secours

Numéros d’identification et classifications

Référence article 984160 1
EAN / GTIN 662641922402

Description

Exécution:

Combinaison douche de secours pour montage au sol avec douche oculaire et faciale. Convient à une utilisation à l’intérieur. Avec cuve ouverte en acier inoxydable pour une meilleure résistance à la corrosion et une pus grande longévité. Actionnement de la douche de secours à l’aide du levier. Actionnement de la douche oculaire / faciale à l’aide de la plaque de pression ou de la pédale. Suivant la norme ANSI.
Avec conduites revêtues par poudre en acier galvanisé.