{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible corps d'armoire intérieur | 1 000 kg | |
Panneau perforé Hoffmann au pas de | 9×9 mm | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Série | Tool24 PickOne | |
Hauteur | 2 000 mm | |
Largeur | 1 080 mm | |
Profondeur | 875 mm | |
Nombre de tablettes D | 160 | |
Charge admissible par casier | 2 kg | |
Poids | 275 kg | |
Type de produit | Système de sortie de marchandises |
Référence article | 979221 160 | |
EAN / GTIN | 4062406134204 | |
Réf. fabricant | 979221 160 |