Elément coulissant 50

Réf.: 979251 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pièce Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Hauteur utile 56 mm
    Largeur utile (Bv) 56 mm
    Largeur utile (Bh) 18 mm
    Profondeur utile 217 mm
    Type de produit Garnitures de tiroir

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 979251 50
    EAN / GTIN 4062406322663
    Réf. fabricant 979251 50

    Description

    Exécution:

    L'élément coulissant facilite le prélèvement de petits articles stockés dans le système de distribution automatique.

    Livraison:

    Unité d'emballage composée de 50 pièces.