{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Réglage en hauteur au pas | 32 mm | |
Couleurs disponibles | Décor: gris métallisé, gris clair, blanc perle, érable royal, chêne naturel | |
Hauteur | 1 163 mm | |
Largeur | 1 600 mm | |
Profondeur | 450 mm | |
Hauteur utile | 1 083 mm | |
Hauteur socle | 30 mm | |
Nombre de tablettes | 4 | |
Matériau socle | Tôle d'acier | |
Surface caisson | Bois | |
Exécution | Buffet | |
Forme de la poignée | Poignée arquée | |
Avec socle | oui | |
Numéro de clé interchangeable individuellement | non | |
adaptabilité | non | |
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment | non | |
Type de produit | Armoires de bureau |
Référence article | 974212 1600 | |
EAN / GTIN | 2050002053687 | |
Réf. fabricant | SBCCE30 |