Blocs tiroirs avec protection anti-poussière, Nombre de casiers: 7

Réf.: 974790 7
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de casiers Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 322 mm
Largeur 250 mm
Profondeur 365 mm
Nombre de compartiments de rangement extensibles 7
Matière Polystyrol
Couleur gris
Poignée oui
Pour format de papier max. DIN C4
Tablette verrouillable (protection anti-poussière) oui
Zones d'inscription non
Fixation murale non
Matériel de montage fourni non
Type de produit Bacs de rangement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 974790 7
EAN / GTIN 7318082001055
Réf. fabricant 1712001050
Manufacturer DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 ISERLOHN, Deutschland, www.durable.de

Description

Exécution:

Bloc tiroir en polystyrol antichocs.

Utilisation:

Format des tiroirs: DIN C4. Avec façade escamotable comme protection anti-poussière. Poignée pour un transport aisé.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier