Chaise pivotante de travail ESD, similicuir, avec roulettes, basse BLACK

Réf.: 972680 BLACK
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,89 €
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix unitaire TTC
  • Charge admissible chaise: 120
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Charge admissible chaise 120 kg
    Propriété électrostatique ZED/ESD
    Exécution avec roulettes
    Largeur d'assise 460 mm
    Profondeur d'assise 470 mm
    Hauteur du dossier 580 mm
    Plage de réglage en hauteur 450 mm - 630 mm
    Couleur matériau de l'assise noir
    Type de produit Chaise pivotante de travail

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 972680 BLACK
    EAN / GTIN 4016849625706
    Réf. fabricant JCN7150100

    Description

    Exécution:

    Siège et dossier à revêtement en similicuir ESD conducteur, confortable et doux. Lavable et facile à entretenir. Dossier avec coque conductrice en plastique. Piètement à branches en aluminium poli.
    Liaison conductrice entre le rembourrage et les roulettes/patins ESD. Rembourrage confortable et ergonomique avec supports lombaires et poignées pratiques.

    Norme:

    Conducteur suivant DIN 61340-5-1.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier