{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible chaise | 120 kg | |
Propriété électrostatique | ZED/ESD | |
Série | Work-Tec Ergo | |
Exécution | Assise haute | |
Largeur d'assise | 460 mm | |
Profondeur d'assise | 470 mm | |
Hauteur du dossier | 580 mm | |
Plage de réglage en hauteur | 590 mm - 860 mm | |
Plage de réglage en hauteur du dossier | 60 mm | |
Réglage de l’inclinaison du siège en degrés | 6 degré | |
Plage de réglage profondeur d'assise | 60 mm | |
Couleur matériau de l'assise | noir | |
Type de produit | Chaises pivotantes de travail ESD |
Référence article | 972677 ESD | |
EAN / GTIN | 4016849944012 | |
Réf. fabricant | 9031C-CP01-3218 |