• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chaise pivotante de travail, garnissage en tissu, avec roulettes, basse BLACK

Réf.: 965270 BLACK
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Charge admissible chaise: 120

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible chaise 120 kg
Série Work-Tec Ergo
Exécution avec roulettes
Largeur d'assise 460 mm
Profondeur d'assise 470 mm
Hauteur du dossier 580 mm
Plage de réglage en hauteur 450 mm - 630 mm
Plage de réglage en hauteur du dossier 60 mm
Réglage de l’inclinaison du siège en degrés 6 degré
Plage de réglage profondeur d'assise 60 mm
Type de produit Chaise pivotante de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 965270 BLACK
EAN / GTIN 4016849943923
Réf. fabricant 9033H-MH01-3279

Description

Exécution:

Siège et dossier avec rembourrage tissu doux. Confortable et respirant, résistant.
Chaise pivotante de travail Work-Tec Ergo: rembourrage confortable avec dossier ergonomique et piquage horizontal, avec poignées pratiques de couleur orange.
Avec pack ergonomie: mécanisme synchrone avec régulation du poids.
Régulation du poids de 45 à 120 kg.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Work-Tec Ergo" Afficher tout