• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bras pivotant ESD 1

Réf.: 972140 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,33 €
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'articulations Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 25
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 25 kg
Propriété électrostatique ZED/ESD
Porte-à-faux bras 310 mm
Charge admissible 25 kg
Type de produit Bras pivotant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 972140 1
EAN / GTIN 4062406167509
Réf. fabricant 972140 1

Description

Exécution:

Bras pivotants en tube d'acier avec 1 ou 2 articulations, pour fixation (par vis) sur les colonnes support. Pour accueillir un panneau perforé 972144, un support TFT/clavier 972142 et un support pour TFT 928178.

Coloris:

Gris clair similaire RAL 7035, revêtement par poudre ESD.

Remarque(s):

Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons) et les barres-poignées ne sont pas conductrices ESD.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier