Tiroir ESD 125 mm

Réf.: 972035 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,04 €
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur frontale des tiroirs (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Surface utile de tiroir en G: 12×20
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
    Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
    Surface utile de tiroir en G 12×20
    Propriété électrostatique ZED/ESD
    Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G 12×20G
    Hauteur frontale 125 mm
    Hauteur utile 100 mm
    Largeur utile 300 mm
    Profondeur utile 500 mm
    Largeur utile en G 12
    Profondeur utile en G 20
    avec déverrouillage individuel des tiroirs non
    Type de produit Tiroir

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 972035 125
    EAN / GTIN 4062406769796
    Réf. fabricant 972035 125

    Description

    Exécution:

    Tiroirs à extension totale dans une construction d’acier robuste, avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Barres-poignées en aluminium. Tiroirs avec perforations pour accueillir des parois crantées au pas de 25 mm (à partir d’une hauteur frontale de tiroir de 75 mm).

    Adapté(s) pour:

    Tous les bâtis ESD 16G.

    Coloris:

    Corps de tiroir et façade gris clair similaire RAL 7035, revêtement par poudre ESD.

    Remarque(s):

    Un seul tiroir par caisson avec une hauteur frontale de 50 mm possible, uniquement dans la position la plus haute.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires