• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de tournevis ESD pour Torx® et 6 pans, Nombre d'outils: 10

Réf.: 973220 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 10×12
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 10×12
Propriété électrostatique ZED/ESD
Largeur 250 mm
Profondeur 300 mm
Largeur en G 10
Profondeur en G 12
Nombre d'outils 10
Exécution Avec tournevis
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 973220 10
EAN / GTIN 2050002041981

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées ESD. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide ESD vide 973200 réf. 973220: 1 pièce
Tournevis pour l'électronique pour Torx® ESD WERA 625772 réf. TX4; TX5; TX6: 1 pièce de chaque
Tournevis pour l'électronique 6 pans ESD PB SWISS TOOLS 627495 réf. 0,89; 1,5; 1,27; 2; 2,5; 3: 1 pièce de chaque
Bac pour petites pièces ESD GARANT easyPick 972312 réf. 3×3/1: 1 pièce

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier