• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bâti ESD 16G pour garnissage libre avec des tiroirs 300 mm

Réf.: 972030 300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,24 €
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur boîtier (mm) Prix unitaire TTC
  • Surface utile de tiroir en G: 12×20
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Surface utile de tiroir en G 12×20
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Propriété électrostatique ZED/ESD
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G 12×20G
Hauteur 300 mm
Largeur 400 mm
Profondeur 650 mm
Largeur en G 12
Profondeur en G 20
Hauteur utile 225 mm
Exécution pour garnissage libre
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment oui
Poids 9,5 kg
Type de produit Caissons d’armoires à outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 972030 300
EAN / GTIN 4062406769727
Réf. fabricant 972030 300

Description

Exécution:

Caisson de tiroirs en construction d’acier robuste. Pour tiroirs à extension totale avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Verrouillage central par serrure à cylindre.

Utilisation:

Caisson de tiroirs pour équipement individuel des Workstations ESD 972010972015, des tables de travail ESD à réglage en hauteur 972017 ou des établis ESD 972150972195.

Coloris:

Corps gris clair similaire RAL 7035, revêtement par poudre ESD.

Remarque(s):

  • Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons) et les barres-poignées ne sont pas conductrices ESD. Lors de l’équipement du caisson avec des tiroirs, il faut que la somme des différentes hauteurs frontales des tiroirs donne la hauteur utile du caisson.
  • Un seul tiroir par caisson avec une hauteur frontale de 50 mm possible, uniquement dans la position la plus haute.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier