Coques en mousse dure vides pour logements d’outils, Pour pinces de serrage: ER40

Réf.: 970722 ER40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour pinces de serrage Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×24

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×24
Largeur 200 mm
Profondeur 600 mm
Largeur en G 8
Profondeur en G 24
Nombre de logements d'outils 27
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 970722 ER40
EAN / GTIN 4062406181161
Réf. fabricant 970722 ER40

Description

Exécution:

Compartiment alvéolé en mousse rigide PE bicolore (anthracite / gris, vide) avec fraisage pour accueillir des pinces de serrage. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier