Coques en mousse dure vides pour logements d’outils ER32

Réf.: 970722 ER32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
61 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour pinces de serrage Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×10

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
    Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×10
    Largeur 200 mm
    Profondeur 250 mm
    Largeur en G 8
    Profondeur en G 10
    Nombre de logements d'outils 20
    Type de produit Mousse rigide prédécoupée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 970722 ER32
    EAN / GTIN 4062406181154
    Réf. fabricant 970722 ER32

    Description

    Exécution:

    Compartiment alvéolé en mousse rigide PE bicolore (anthracite / gris, vide) avec fraisage pour accueillir des pinces de serrage. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier