{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Largeur | 335 mm | |
Profondeur | 200 mm | |
Hauteur | 145 mm | |
Hauteur maximale de pièce | 60 mm | |
Capacité de pliage matériaux plats (à froid) | 60×6 / 13×13 mm | |
Capacité de pliage matériaux plats (à chaud) | 60×10 / 20×20 mm | |
Capacité de pliage matériaux ronds (à froid) ⌀ | 15 mm | |
Poids | 22,4 kg |
Référence article | 967800 60 | |
EAN / GTIN | 2050001781260 |