{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Largeur | 280 mm | |
Profondeur | 150 mm | |
Hauteur | 92 mm | |
Hauteur maximale de pièce | 35 mm | |
Capacité de pliage matériaux plats (à froid) | 35×4 / 9×9 mm | |
Capacité de pliage matériaux plats (à chaud) | 36×6 / 11×11 mm | |
Capacité de pliage matériaux ronds (à froid) ⌀ | 10 mm | |
Poids | 9,3 kg |
Référence article | 967800 35 | |
EAN / GTIN | 2050001822154 |