Etau à rotule avec platine 75 mm

Réf.: 967600 75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Largeur mors 75 mm
    Capacité de serrage 110 mm
    Profondeur de serrage 50 mm
    Plage de rotation de la rotule 360 degré
    Plage de basculement de la rotule 90 degré
    Mors interchangeables oui
    Avec platine oui
    Type de produit Étau parallèle

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 967600 75
    EAN / GTIN 2050001741370
    Réf. fabricant ALU075P

    Description

    Exécution:

    Grâce à la rotule, la partie supérieure peut être orientée dans la position de travail la plus favorable et fixée à l’aide du levier de serrage. Il est en outre possible d’orienter l’étau progressivement de à 360°; il peut donc être utilisé dans tous les sens. Etau et étrier de serrage ou plaque de vissage en alliage léger, verni à effet martelé. Vis filetée en acier recouverte, mors s’ouvrant vers l’avant.
    Avec mors en acier interchangeables.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier